Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS15102100
Cod. Produttore
15102100
Cod. EAN
8012952092646

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 873 FL 1X35 CELL-F BIANCO

Documentazione tecnica

lunghezza

1496 mm

altezza/profondità

82 mm

larghezza

185 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 873 FL 1X35 CELL-F BIANC