Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14106300
Cod. Produttore
14106300
Cod. EAN
8012952092318

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 775 FL 2X28 CELL-F BIANCO

Documentazione tecnica

altezza/profondità

80 mm

lunghezza

1230 mm

potenza della lampada

28 W

adatto per numero di corpi luminosi

2

larghezza

293 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 775 FL 2X28 CELL-F BIANC