Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14101200
Cod. Produttore
14101200
Cod. EAN
8012952092288

Informazioni di prodotto

COMFORT T5 773 FL 2X14 CELL-F BIANCO

Documentazione tecnica

potenza della lampada

14 W

altezza/profondità

80 mm

adatto per numero di corpi luminosi

2

lunghezza

620 mm

larghezza

293 mm

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=16 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

PANEL LED COMFORT T5 773 FL 2X14 CELL-F BIANC