Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14203408
Cod. Produttore
14203408
Cod. EAN
8012952062298

Informazioni di prodotto

COMFORT 727 FL 4X36 CEL BIANCO

Documentazione tecnica

lunghezza

1230 mm

potenza della lampada

36 W

larghezza

595 mm

altezza/profondità

80 mm

adatto per numero di corpi luminosi

4

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

G13

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANEL LED COMFORT 727 FL 4X36 CEL BIANCO