Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS14203509
Cod. Produttore
14203509
Cod. EAN
8012952103717

Informazioni di prodotto

COMFORT 727 FL 2X14 CELL-E BIANCO

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

2

potenza della lampada

14 W

larghezza

293 mm

lunghezza

620 mm

altezza/profondità

80 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

bianco

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANEL LED COMFORT 727 FL 2X14 CELL-E BIANCO