› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Varie Antintrusione

Combinatore telefonico GSM 3G/4G touchscreen, 4 ingressi monitorati, 4 relè 100mA 24VDC, EN54-21

Cod. Rexel CMCT400EN
Cod. Produttore CT400EN
Cod. EAN 8023903396362

Informazioni principali

  • Protocollo allarme: SIA IP DC-09, IRIS
  • Ingressi monitorati: 4 (2 per allarme)
  • Uscite relè: 4 x 100mA @ 24VDC
  • Alimentazione: 9-28 VDC
  • Assorbimento: 151 mA
  • Display: Touch screen
  • Certificazioni: EN54-21, EN50131-1, VDS
  • Serie: CT400EN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Combinatore telefonico GSM, 3G/4G. Certificato EN54-21. Utilizza il protocollo SIA IP DC-09 o il proprietario IRIS (protocollo liberamente programmabile) per la segnalazione degli allarmi all'istituto di vigilanza. Dotato di schermo tattile per la configurazione delle impostazioni, configurazione facilitata attraverso la programmazione Wizard. Predispone di n?4 ingressi monitorati tra cui 2 dedicati alle segnalazioni di Allarme e Guasto incendio quando il combinatore e in modalita EN54-21 e n?4 rele a bordo (100mA@24VDC), alloggiato in un box plastico che ne consente un pratico montaggio. Alimentazione 9-28VDC, assorbimento 151mA.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Combinatore telefonico GSM 3G/4G touchscreen, 4 ingressi monitorati, 4 relè 100mA 24VDC, EN54-21