› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Combinatore segregazione orizzontale 2 mm x 400 mm x 230 mm per quadri elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQRFV4C001
Cod. Produttore QRFV4C001
Cod. EAN 5411815233241

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI SEGREG.ORIZ.CHIUSURA TET/FOND
  • Serie: System pro E energy combi
  • Forma di separazione: Orizzontale
  • Applicazione: System pro E energy
  • Tipo: Chiusura tetto/fondo
  • Compatibilità: Quadri System pro E
  • Normativa: CE conforme Direttiva Bassa Tensione
  • Anno marcatura CE: 2020

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Combinatore di segregazione orizzontale con chiusura superiore e fondo, progettato per garantire un'installazione sicura e ordinata nei quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione e affidabilità nelle applicazioni elettriche, facilitando la gestione e la separazione dei componenti interni. Ideale per mantenere ordine e sicurezza nelle configurazioni di impianti elettrici professionali. Descrizione del produttore: Form of seperation, System pro E energy;Form of seperation, System pro E energy

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

2 mm

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

resistente all'arco elettrico

Serie

System pro E energy combi

Combinatore segregazione orizzontale 2 mm x 400 mm x 230 mm per quadri elettrici professionali