› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Combinatore PSTN digitale su bus per impianti antifurto filari

Cod. Rexel FY910304
Cod. Produttore 910304
Cod. EAN 8016978083923

Informazioni principali

  • Trasmissione allarmi: Fast Format, Contact ID
  • Messaggi vocali: 32 (16 programmabili)
  • Canali allarme: 32 espandibili a 40
  • Rubrica numeri: 64 liberamente associabili
  • Configurazione: Telefono, tastiera, PC
  • Batteria: 12 V / 1.2 Ah
  • Temperatura lavoro: 5°C - 50°C
  • Serie: Defender

Descrizione del prodotto

Il CT-BUS è un combinatore telefonico digitale con sintesi vocale integrata, progettato per la trasmissione su linea telefonica PSTN di informazioni relative agli allarmi e allo stato dell’impianto. Supporta sia messaggi vocali pre-registrati sia protocolli digitali come Fast Format e Contact ID, garantendo una comunicazione affidabile e precisa. Il dispositivo consente la telegestione delle centrali filari del sistema Defender tramite collegamento bus, con la possibilità di essere installato direttamente in centrale o remotizzato mediante contenitori opzionali. Offre 32 messaggi vocali di allarme, di cui 16 personalizzabili, e 32 canali di allarme programmabili, espandibili a 40 con modulo aggiuntivo. La rubrica integrata può memorizzare fino a 64 numeri telefonici associabili ai canali di allarme. La configurazione è versatile, effettuabile tramite telefono a toni DTMF, tastiera di sistema o PC con modulo d’interfaccia. Inoltre, il CT-BUS permette il blocco delle chiavi elettroniche associate all’impianto, utile in caso di smarrimento o furto. È possibile estenderne l’utilizzo su rete GSM con il modulo ESP-CT-GSM. Il dispositivo funziona con batteria 12 V/1,2 Ah e opera in un intervallo di temperatura da 5 a 50 gradi Celsius, con dimensioni compatte di 110 x 90 x 25 mm e peso di 80 grammi. Descrizione del produttore: Il CT-BUS e un combinatore telefonico digitale, con sintesi vocale integrata, per la trasmissione su linea telefonica PSTN di informazioni relative agli allarmi e allo stato dell impianto. Il CT-BUS puo comunicare sia attraverso messaggi vocali pre-registrati sia mediante protocolli digitali. Permette la telegestione di tutte le centrali filari del sistema Defender, alle quali si connette via bus. E possibile alloggiare il combinatore direttamente in centrale oppure remotizzarlo con contenitori opzionali. CT-BUS permette inoltre il blocco delle chiavi elettroniche associate a un impianto Defender, funzione utile in caso di smarrimento o furto delle chiavi. Il combinatore CT-BUS puo essere integrato con il modulo aggiuntivo ESP-CT-GSM per estenderne l utilizzo anche su rete GSM.
Combinatore PSTN digitale su bus per impianti antifurto filari