Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQDS16300A
Cod. Produttore
QDS16300A
Cod. EAN
4022903005353

Informazioni di prodotto

DIN rail module, 300 mm x 512 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Combinatore modulare centrale con guida regolabile, progettato per garantire un montaggio semplice e una perfetta integrazione negli impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico. La struttura modulare consente una configurazione flessibile e personalizzabile, ottimizzando lo spazio e facilitando la gestione dei cavi. Questo prodotto è pensato per migliorare l’efficienza e la sicurezza degli impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e funzionale per installazioni di alta qualità. Descrizione del produttore: Modules , System pro E energy Combi;Modules , System pro E energy Combi

larghezza

512 mm

altezza

300 mm

profondità

230 mm

possibilità di applicazione

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

36

distanza file

300 mm

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Combinatore modulare centrale con guida regolabile 300x512x230 mm per impianti elettrici professionali