› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Combinatore GSM su bus per impianti antifurto filari e misti

Cod. Rexel FY910366
Cod. Produttore 910366
Cod. EAN 8016978098767

Informazioni principali

  • Trasmissione allarmi: digitale
  • Canali allarme: 40 programmabili
  • Rubrica numeri: 64 associabili
  • Configurazione: tastiera T8N/PC
  • Funzione blocco: chiavi elettroniche
  • Batteria: 12V/1.2Ah
  • Dimensioni: 112x88x20 mm
  • Serie: CT-BUS GSM

Descrizione del prodotto

Il CT-BUS GSM è un combinatore telefonico digitale con sintesi vocale integrata, progettato per la trasmissione su linea telefonica GSM di informazioni relative agli allarmi e allo stato dell’impianto. Supporta la comunicazione tramite messaggi vocali pre-registrati, protocolli digitali e SMS, garantendo la telegestione completa delle centrali Defender tramite collegamento su bus. Il dispositivo consente la programmazione di 40 canali di allarme con messaggi vocali personalizzabili e dispone di una rubrica con 64 numeri telefonici associabili ai canali. La configurazione può essere effettuata tramite tastiera T8N o PC con MOD-USB e Programmer Sicurezza. Include una funzione automatica che seleziona la migliore cella GSM a intervalli regolabili, assicurando affidabilità nella trasmissione. Inoltre, permette il blocco delle chiavi elettroniche associate all’impianto in caso di smarrimento o furto, aumentando la sicurezza complessiva. Le dimensioni compatte e la possibilità di installazione diretta in centrale o in contenitori remoti lo rendono versatile per diverse esigenze impiantistiche. Descrizione del produttore: Il CT-BUS GSM e un combinatore telefonico digitale, con sintesi vocale integrata, per la trasmissione su linea telefonica GSM di informazioni relative agli allarmi e allo stato dell impianto. Il CT-BUS GSM puo comunicare sia attraverso messaggi vocali pre-registrati sia mediante protocolli digitali, o messaggi SMS. Permette la telegestione di tutte le centrali Defender, alle quali si connette via bus. E possibile alloggiare il combinatore direttamente in centrale oppure remotizzarlo con contenitori opzionali. CT-BUS GSM permette inoltre il blocco delle chiavi elettroniche associate a un impianto Defender, funzione utile in caso di smarrimento o furto delle chiavi.

Caratteristiche tecniche

percorso radio alternativo (GSM)

Combinatore GSM su bus per impianti antifurto filari e misti