› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

COMBINATORE GSM+PSTN TELEI/TELEP

Cod. Rexel IETRHCOMBI
Cod. Produttore TRHCOMBI

Informazioni principali

  • Serie: IETRHCOMBI
  • Comunicazione: GSM Dual Band
  • Linea fissa: PSTN integrata
  • Ingressi: 4 espandibili a 8
  • Uscite: 4 O.C. + 1 relè
  • Interfacce: RS232 e RS485
  • Alimentazione: 13,8 Vcc
  • Consumo max: 260 mA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Comunicatore telefonico GSM/PSTN progettato per la gestione remota di sistemi di sicurezza, con modulo GSM Dual Band integrato e funzionalità avanzate di teleinterrogazione e telecontrollo.Caratteristiche tecnicheTecnologie di comunicazione: rete GSM (Dual Band) e rete PSTN.Compatibilità: supporta schede SIM a 3 V, sia ricaricabili che in abbonamento dei principali operatori (Vodafone, TIM, WIND).Ingressi:4 ingressi cablati di serieEspandibili a 8 ingressi tramite funzione SplitUscite:4 uscite Open Collector (O.C.) di stato4 uscite O.C. programmabili e telecontrollabili1 uscita a relè programmabileInterfacce di comunicazione:RS232RS485Gestione numeri telefonici:16 numeri programmabili per comunicazioni vocali e SMS2 numeri dedicati a comunicazioni digitali verso istituti di vigilanzaMessaggi SMS:Più di 100 SMS auto composti disponibili15 SMS personalizzabili dall’utenteAlimentazione: 13,8 VccAssorbimento massimo: 260 mAConformità normativa: rispetta la direttiva R&TTE 1999/05/CE, garantendo affidabilità e sicurezza nelle comunicazioni.Contesti d’uso:Ideale per sistemi di sicurezza che richiedono comunicazioni affidabili sia via GSM che via linea fissa PSTN. Perfetto per l'invio di allarmi, segnalazioni di stato e comandi remoti in impianti residenziali, commerciali e industriali.Vantaggi pratici:Doppio canale di comunicazione per massima affidabilitàEspandibilità degli ingressi per adattarsi a impianti complessiGestione remota facile tramite SMS e chiamateCompatibilità con interfacce seriali RS232 e RS485Possibilità di telecontrollare uscite per attivazioni/disattivazioni da remoto
COMBINATORE GSM+PSTN TELEI/TELEP