Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IEMDCOMBI
Cod. Produttore
MDCOMBI

Informazioni di prodotto

Combinatore digitale allarmi/guasti, 6 IN/OUT, Ethernet/4G, web server, SD 8 GB, 12‑24 V, CPR305/EN54.
Il combinatore digitale è una soluzione avanzata per la gestione remota degli allarmi e dei guasti da centrali di rivelazione incendio. Progettato per inviare segnali via Internet a centri di controllo o destinatari individuali, offre una notevole flessibilità di interfacciamento:Ricezione segnali:Può ricevere allarmi da un combinatore telefonico preesistente (protocollo Contact ID tramite doppino telefonico)Oppure dai 6 uscite relè di una centrale (collegati agli ingressi di MDCOMBI)In alternativa, supporta la connessione tramite linea RS-232Trasmissione allarmi:Utilizza i protocolli SIA IP DC-09 o TEX per l’invio degli allarmi via InternetSupporta connessioni Ethernet e/o 4G verso 6 differenti centri di ricezioneConsente l’invio di chiamate VOIP, SMS via Internet ed e-mail (i servizi VOIP e SMS richiedono un server SIP esterno)Ingressi/Uscite:6 ingressi NA/NC separatamente programmabili1 ingresso PSTN per la conversione digitale dei segnali da un combinatore telefonico6 uscite a relè NA (massimo 1 A @ 12 Vcc)Funzionalità aggiuntive:Supporta il collegamento di fino a 4 telecamere IP ONVIFProgrammazione e monitoraggio tramite un web server integratoMemoria video e storico degli eventi tramite SD card da 8 GBSpecifiche fisiche:Dimensioni: L 200 × H 260 × P 90 mmAlimentazione: 12–24 VccCertificazioni:Conforme a CPR 305/2011, EN54-13 ed EN54-21Questa soluzione garantisce una gestione centralizzata e affidabile degli allarmi, ideale per impianti antincendio e sistemi di sicurezza moderni.

Produttore

COMBINATORE ANTINCENDIO EN54-21, 6