Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66438
Cod. Produttore
GW66438
Cod. EAN
8011564097582

Informazioni di prodotto

COMBIBLOC S.F.IP44 3P+T 32A 230V 9H
Serie IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

intensità di corrente IEC

32 A

numero di poli

4

tensione secondo EN 60309-2

200-250 V (50+60 Hz) blu

posizione ora

9 h

colore identificativo

blu

grado di protezione (IP)

IP44

interruttore

bloccaggio meccanico

materiale della scatola

plastica

Serie

BUILDING_BLOC,PRESE_INTERBLOCCATE

esecuzione

parte superiore