Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW66391
Cod. Produttore
GW66391
Cod. EAN
8011564133372

Informazioni di prodotto

COMBIBLOC ASD 1PR: 2P+T IP44
Serie 68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN. Consentono l'alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

presa CEE - 16 A

1×16 A 3p 230 V

interruttore differenziale

Fl con lFN 0,03 A (standard)

numero di interruttori magnetotermici

1

materiale della scatola

plastica

manipolazione

montaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP44

altezza

360 mm

larghezza

105 mm

Serie

68_Q_DIN,BUILDING_BLOC

colore

grigio