Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQCS162001
Cod. Produttore
QCS162001
Cod. EAN
5411815233197

Informazioni di prodotto

Slotted cover, 200 mm x 512 mm x 230 mm, IP2XC

Certificazioni e Dichiarazioni

Combi Pan modulare centrato con dimensioni 200x600, ideale per applicazioni elettriche che richiedono una struttura modulare e compatta. Progettato per garantire facilità di installazione e adattabilità in impianti elettrici, offre robustezza e funzionalità per supportare componenti elettrici in modo sicuro e organizzato. La sua configurazione modulare consente una gestione efficiente degli spazi, rendendolo adatto a diverse esigenze di cablaggio e montaggio. Descrizione del produttore: single slotted covers for System pro E energy Combi

colore

grigio

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

larghezza

514 mm

altezza

200 mm

profondità

173 mm

numero di file

1

a chiusura rapida

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Slotted cover 200x512x230 mm IP2XC per impianti elettrici System pro E energy Combi

€ 35,07 x 1 pz.
(pz.)