› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

COMBI KIT XT2 4P+RC 200x800 mm protezione impianti elettrici orizzontale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQB2H820RC
Cod. Produttore QB2H820RC
Cod. EAN 5411815230875

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI KIT XT2 4P+RC 200X800MM ORIZZ
  • Serie: System pro E energy combi
  • Configurazione: 4 poli + interruttore differenziale
  • Dimensioni: 200x800 mm
  • Montaggio: Orizzontale
  • Applicazione: Kit modulo per interruttori SACE
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Tipo prodotto: Modulo per interruttore

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

COMBI KIT XT2 4P+RC con dimensioni 200x800 mm in configurazione orizzontale, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un sistema di protezione completo e affidabile. Questo kit combina funzionalità avanzate per la gestione e la sicurezza degli impianti elettrici, garantendo efficienza e facilità di installazione. La struttura è progettata per offrire robustezza e durata nel tempo, soddisfacendo le esigenze di impianti moderni con elevati standard di sicurezza. Descrizione del produttore: Modules for SACE-Breakers, System pro E energy Combi

Caratteristiche tecniche

larghezza

728 mm

altezza

200 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

con morsetti di distribuzione

numero di interruttori

1

adatto per disgiuntore

Corrente d'esercizio nominale

160 A

Serie

System pro E energy combi

COMBI KIT XT2 4P+RC 200x800 mm protezione impianti elettrici orizzontale