Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQB1H82000
Cod. Produttore
QB1H82000
Cod. EAN
5411815230530

Informazioni di prodotto

Module for Tmax XT, 200 mm x 728 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

COMBI KIT XT1 è un kit completo progettato per applicazioni elettriche, caratterizzato da una struttura robusta con dimensioni di 200x800 mm. Ideale per installazioni che richiedono affidabilità e facilità di montaggio, questo kit supporta configurazioni a 3 o 4 poli, garantendo versatilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La qualità dei materiali assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici, rendendolo una soluzione efficiente per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Modules for SACE-Breakers, System pro E energy Combi

larghezza

728 mm

altezza

200 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

con morsetti di distribuzione

numero di interruttori

1

adatto per disgiuntore

Corrente d'esercizio nominale

160 A

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

COMBI KIT XT1 modulo elettrico 3/4 poli 200x800 mm per installazioni professionali