Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQB5H830TM
Cod. Produttore
QB5H830TM
Cod. EAN
5411815230592

Informazioni di prodotto

Module for Tmax XT, 300 mm x 728 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

COMBI KIT T5 è un sistema modulare orizzontale progettato per applicazioni elettriche, con dimensioni di 300x800 mm. Questo kit offre una soluzione versatile e compatta per l'installazione e la gestione di componenti elettrici, garantendo efficienza e facilità di montaggio. La configurazione a 3/4 poli assicura una distribuzione sicura e affidabile della corrente, ideale per impianti elettrici di media capacità. Realizzato con materiali resistenti, il kit è adatto per ambienti che richiedono robustezza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Modules for SACE-Breakers, System pro E energy Combi

larghezza

728 mm

altezza

300 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

con morsetti di distribuzione

numero di interruttori

1

adatto per disgiuntore

Corrente d'esercizio nominale

630 A

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

COMBI KIT T5 modulo orizzontale 3/4 poli 300x800 mm per impianti elettrici media capacità