Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
728 mm
altezza
350 mm
profondità
230 mm
con copertura
numero di poli
4
con morsetti di distribuzione
numero di interruttori
1
adatto per disgiuntore
Corrente d'esercizio nominale
250 A
Serie
System pro E energy combi
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te