Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQS8H85000
Cod. Produttore
QS8H85000
Cod. EAN
5411815230967

Informazioni di prodotto

Il kit combinato COMBI KIT OT630-800 garantisce un'installazione efficiente e sicura per quadri elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a dimensioni compatte 500x800 mm
  • Riduzione dei tempi di montaggio con configurazioni da 3 o 4 poli
  • Affidabilità e sicurezza elevate per ogni ambiente elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficiente del carico elettrico
  • Risparmio energetico garantito da componenti di alta qualità
  • Durata e prestazioni elevate nel tempo

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Kit combinato per quadri elettrici con interruttori automatici OT630-800, disponibile in configurazione da 3 o 4 poli. Il sistema è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile, con dimensioni compatte di 500x800 mm che facilitano l'inserimento in diversi ambienti elettrici. Questo kit è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono protezione e gestione efficiente del carico elettrico, assicurando elevate prestazioni e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Modules for OT Switches , System pro E energy Combi

larghezza

728 mm

altezza

500 mm

profondità

230 mm

con copertura

numero di poli

4

numero di interruttori

1

adatto per sezionatore di carico

Corrente d'esercizio nominale

800 A

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Kit combinato interruttori automatici OT630-800 3/4 poli 500x800 mm per quadri elettrici industriali e civili

€ 171,29 x 1 pz.