Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03905
Cod. Produttore
03905
Cod. EAN
8007352561793

Informazioni di prodotto

Comando ZigBee Green Power

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz standard ZigBee Green Power senza batterie, alimentazione fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2 o Plana 14506 o 14506.2 - 2 moduli

tipo di montaggio

Altro

sistema bus radio

Numero moduli DIN

2

altri sistemi bus

Altro

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

COMANDO ZIGBEE GREEN POWER