Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI32124.B
Cod. Produttore
32124.B
Cod. EAN
8007352736634

Informazioni di prodotto

Comando XT KNX advanced 1M 4 punti b.co

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 4 pulsanti indipendenti, funzione proximity, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, bianco - 1 modulo frontale

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

sensore IR

regolazione manuale del valore nominale

codice RAL (simile)

9016

LED di stato

unità di funzionamento centrale per trasmettitori/attuatori

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

4

Produttore

COMANDO XT KNX ADVANCED 1M 4 PUNTI