Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI32121.G
Cod. Produttore
32121.G
Cod. EAN
8007352736764

Informazioni di prodotto

Comando XT KNX 1M nero
Descrizione del produttore: Apparecchio di comando Linea piattaforma XT, standard KNX a 2 pulsanti, configurazione anche come 1 pulsante basculante, LED con funzione di stato ed individuazione al buio con regolazione di intensità, matrice LED centrale per personalizzazione simboli o animazione, nero - 1 modulo frontale

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7021

LED di stato

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

2

Produttore

COMANDO XT KNX 1M NERO