Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4027CWI
Cod. Produttore
JW4027CWI
Cod. EAN
8005543715741

Informazioni di prodotto

Comando wireless per tapparelle

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il telecomando wireless MATIXGO per tapparelle è dotato di un sistema rolling code a 128 bit che garantisce elevata sicurezza nelle trasmissioni radio. Dispone di un tasto radio incassato per un design discreto e funzionale, con la possibilità di gestire fino a 2000 comandi. Include un apparecchio di codifica radio integrato, assicurando un controllo preciso e affidabile delle tapparelle elettriche. Questo dispositivo è ideale per chi cerca un comando radio manuale efficiente e sicuro per l'automazione domestica. Descrizione del produttore: Comando wireless per tapparelle; permette il controllo di uno o più comandi tapparella connessi. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo - bianco

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio incassato

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

MATIXGO SMART

Produttore

Comando wireless tapparelle MATIXGO 1 modulo batteria lunga durata 8 anni controllo fino 2000 dispositivi sicurezza rolling code 128 bit bianco

€ 58,37 x 1 pz.
(pz.)