Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4574CW
Cod. Produttore
K4574CW
Cod. EAN
8005543612941

Informazioni di prodotto

  • 2 pulsanti per scenari
  • Alimentazione: batteria 3V CR2032
  • Autonomia batteria: 8 anni
  • Installazione: superficiale o incasso
  • Protezione: IK 02, IP 20
  • Materiale: PC rinforzato fibra vetro
  • Radio ZigBee: 2.4 GHz, AES 128
  • Serie: LIVING NOW SMART

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo K4574CW è un interruttore wireless Wake Up / Sleep progettato per il controllo di scenari personalizzabili tramite l'app Home + Control. È dotato di due pulsanti per l'attivazione delle funzioni Wake Up e Sleep, con installazione a superficie mediante adesivi riposizionabili o su scatola da incasso. Il prodotto integra un LED per la segnalazione di batteria scarica e un pulsante di reset nascosto per il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Alimentato da una batteria al litio CR2032 da 3 V con autonomia fino a 8 anni (per 10 attivazioni giornaliere), utilizza tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz con rete mesh wireless sicura e auto-adattativa conforme allo standard IEEE 802.15.4, con potenza inferiore a 100 mW. Il meccanismo è realizzato con materiali resistenti e autoestinguenti, mentre la protezione è garantita da un grado IP20 senza placca e copripulsante. La temperatura di utilizzo va da 5 a 45 gradi Celsius. Il design è disponibile in colori bianco, sabbia e nero. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando scenario Notte&Giorno wireless. Dispositivo dotato di 2 pulsanti per l’attivazione degli scenari Notte e Giorno personalizzabili dall’app HOME + CONTROL. Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso. LED integrato per la segnalazione di batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 2 moduli

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

modulazione

FM

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW SMART

Produttore

Comando wireless Notte&Giorno 2 pulsanti superficie/incasso domotica