Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG8013
Cod. Produttore
KG8013
Cod. EAN
8005543650820

Informazioni di prodotto

Comando vocale Amazon Alexa

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando vocale L.NOW di colore nero, progettato per l'integrazione in impianti elettrici moderni. Questo dispositivo consente il controllo vocale delle funzioni domestiche, garantendo un'interfaccia intuitiva e tecnologicamente avanzata. Il design elegante e minimalista si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, offrendo un'esperienza di utilizzo semplice e funzionale senza la necessità di sistemi bus complessi. Ideale per chi cerca soluzioni innovative per la gestione intelligente della casa con un tocco di stile contemporaneo. Descrizione del produttore: Comando voce. Dispositivo di comando digitale con assistente vocale integrato Amazon Alexa, comprensivo di 2 comandi touch per la gestione delle luci. Associazione tra il dispositivo e la rete WI-Fi di casa, impostazione della lingua di Alexa ecc.. mediante App Digital Controls. Alimentazione a 27 V d.c. dal BUS mediante modulo di connessione art. K8001 o eventuale alimentatore supplementare art. K8003 - 3 moduli - colore nero.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

2

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9011

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

2

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Comando voce digitale L.NOW con Alexa integrato, 2 touch luci, alimentazione 27V, nero