Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Axolute /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKM8013
Cod. Produttore
KM8013
Cod. EAN
8005543650813

Informazioni di prodotto

Comando vocale Amazon Alexa

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando vocale compatibile con Amazon Alexa dal design moderno in finitura sabbia. Ideale per il controllo intelligente degli impianti elettrici, permette una gestione semplice e intuitiva tramite comandi vocali. La sua estetica raffinata si integra perfettamente in ambienti domestici contemporanei, garantendo funzionalità avanzate senza rinunciare allo stile. Progettato per un montaggio a parete, offre un'interfaccia user-friendly con pulsanti tattili e indicatori luminosi per un utilizzo immediato e pratico. Descrizione del produttore: Comando voce. Dispositivo di comando digitale con assistente vocale integrato Amazon Alexa, comprensivo di 2 comandi touch per la gestione delle luci. Associazione tra il dispositivo e la rete WI-Fi di casa, impostazione della lingua di Alexa ecc.. mediante App Digital Controls. Alimentazione a 27V d.c. dal BUS mediante modulo di connessione art. K8001 o eventuale alimentatore supplementare art. K8003 - 3 moduli - colore sabbia.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Beige

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

2

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7044

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

2

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Comando vocale digitale L.NOW con Alexa integrato 2 touch luci colore sabbia per domotica casa