Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4657M4
Cod. Produttore
HS4657M4
Cod. EAN
8012199942346

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 27 Vdc BUS SCS
  • Assorbimento: 25 mA
  • Moduli incasso: 4 moduli
  • Tasti capacitivi: 8 tasti
  • Modalità: autoapprendimento, scenari
  • LED: intensità regolabile
  • Temperatura: 0-40 °C
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il comando tattile BTicino modello HS4657M4 è un dispositivo a incasso dotato di sensori capacitivi che sostituiscono i tradizionali pulsanti meccanici. Ogni zona sensibile corrisponde a un tasto virtuale evidenziato da un LED di colore azzurro, la cui intensità aumenta al contatto con il dito, confermando l'invio del comando. Questo comando a 4 moduli offre 8 tasti touch, ideali per il controllo di punti luce o altri dispositivi elettrici. La tecnologia touch garantisce un'interazione semplice e immediata, con la possibilità di disattivare temporaneamente le zone sensibili per la pulizia, premendo simultaneamente due tasti alle estremità in diagonale; i LED lampeggiano in sequenza per indicare la modalità pulizia, che si disattiva automaticamente dopo 10 secondi senza tocchi. Il comando funziona con alimentazione a bus SCS a 27 Vcc e può operare in diversi modi configurabili: auto-apprendimento, scenari, modalità basculante e programmatore di scenari. La configurazione può essere effettuata tramite cavalieri fisici o con il software MYHOME_Suite, permettendo un'ampia personalizzazione delle funzioni associate a ciascun tasto, come il controllo luci, automazioni, scenari, diffusione sonora e funzioni videocitofoniche. L'intensità luminosa dei LED è regolabile su più livelli, garantendo un'illuminazione adeguata e un effetto visivo gradevole. Il design elegante con superficie nera e LED azzurri si integra perfettamente in ambienti moderni, offrendo un controllo tecnologico e raffinato dell'impianto elettrico domestico. In sintesi, il comando tattile HS4657M4 è una soluzione avanzata per la gestione intelligente dell'illuminazione e delle automazioni domestiche, caratterizzata da un'interfaccia touch intuitiva, alta personalizzazione e un’estetica contemporanea. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando Axolute per gestire carichi singoli o di gruppo (es. luci e tapparelle), diffusione sonora, scenari, funzioni citofoniche base (es. apertura cancelletto). E\' dotato di 8 tasti capacitivi, che si azionano a sfioramento, identificabili tramite LED con luce di intensità regolabile.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

materiale

Vetro

numero di tasti

8

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9004

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

8

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Comando touch Axolute 8 tasti capacitivi vetro nero residenziale