Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4027CW
Cod. Produttore
NT4027CW
Cod. EAN
8005543642245

Informazioni di prodotto

  • Protezione urti: IK 02
  • Grado protezione: IP 20
  • Alimentazione: batteria 3V CR2032
  • Durata batteria: 8 anni
  • Frequenza radio: 2,4 - 2,4835 GHz
  • Rete wireless: mesh AES 128
  • Dimensioni (A x B x C): 74x74x11 mm
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando tapparelle wireless per il controllo di uno o più dispositivi collegati. Installazione a muro con adesivi riposizionabili forniti o su scatola da incasso 502E. Dotato di LED integrato per indicazione batteria scarica e pulsante RESET nascosto per il ripristino delle impostazioni di fabbrica. Alimentato da batteria al litio CR2032 da 3 V con autonomia fino a 8 anni considerando 10 attivazioni giornaliere. Tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz con rete mesh wireless auto-adattativa e sicura (AES 128) conforme allo standard IEEE 802.15.4. Materiali di alta qualità con meccanismo in policarbonato rinforzato con fibra di vetro, base in poliammide rinforzata, senza alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente a 650°C per 30 secondi. Protezione IK02 e grado IP20 senza placca e tasto. Temperatura di utilizzo da +5°C a +45°C. Disponibile nei colori bianco, argento e antracite. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando tapparelle wireless. Permette il controllo di uno o più comandi tapparella connessi. Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso. LED integrato per la segnalazione di batteria scarica. Alimentazione a batteria 3 V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 2 moduli

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

Comando tapparelle wireless 2 moduli montaggio DIN sicurezza avanzata