Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4027CW
Cod. Produttore
K4027CW
Cod. EAN
8005543612958

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVING NOW SMART
  • Alimentazione: batteria 3V CR2032
  • Autonomia batteria: 8 anni
  • Dimensioni: 73x76x9 mm
  • Protezione: IK 02, IP 20
  • Materiali: PC rinforzato fibra vetro
  • Tecnologia radio: ZigBee 2.4 GHz
  • Temperatura uso: +5°C a +45°C

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando tapparelle wireless con tecnologia radio ZigBee a 2,4 GHz, progettato per il controllo di uno o più dispositivi tapparella connessi. Installazione a superficie tramite adesivi riposizionabili forniti o su scatola da incasso. Alimentato da batteria al litio CR2032 da 3 V con autonomia fino a 8 anni per 10 attivazioni giornaliere. Include LED integrato per segnalazione batteria scarica e pulsante di reset nascosto per il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Realizzato con materiali autoestinguenti, resistenti ai raggi UV e senza alogeni. Protezione IP20 senza placca e piastrina, resistenza agli urti IK02. Funzionamento affidabile in rete mesh wireless sicura con crittografia AES 128. Temperatura di esercizio da +5°C a +45°C. Disponibile nei colori bianco, sabbia e nero. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando tapparelle wireless. Permette il controllo di uno o più comandi tapparella connessi. Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso. LED integrato per la segnalazione di batteria scarica. Alimentazione a batteria 3 V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 2 moduli

prodotto Sustainable

Si

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVING NOW SMART

Produttore

Comando tapparelle wireless 2 moduli LED batteria 8 anni installazione superficiale/incasso