Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5860M2
Cod. Produttore
AM5860M2
Cod. EAN
8005543477946

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS: 27 Vdc
  • Funzionamento BUS SCS: 18-27 Vdc
  • Consumo in standby: 7 mA max
  • Temperatura uso: 0-40 °C
  • Moduli da incasso: 2 moduli
  • LED bicolore: 3 led
  • Funzione Preset: posizione memorizzata
  • Serie: MY HOME|MATIX
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando a due moduli da incasso ribassato dotato di 3 pulsanti e 3 LED bicolore, progettato per funzionare esclusivamente in abbinamento ad attuatori evoluti specifici per la gestione delle tapparelle. Supporta modalità di funzionamento monostabile e bistabile per il controllo di salita e discesa, e integra la funzione di Preset che consente, tramite il pulsante STOP, di posizionare la tapparella in una posizione preimpostata e memorizzata nell’attuatore, modificabile in base alle esigenze dell’utente. Il dispositivo si configura tramite cavaliers fisici o software MYHOME_Suite, offrendo flessibilità e numerose opzioni di indirizzamento e controllo. Alimentato a BUS con tensione di 27 Vdc, con consumo in standby di 7 mA e temperatura di funzionamento da 0 a 40 °C, garantisce affidabilità e conformità alle norme EN50090 e EN50428. L’illuminazione dei LED fornisce un feedback visivo chiaro sullo stato della tapparella, mentre la regolazione della luminosità dei LED è personalizzabile. L’ingombro è di 2 moduli da incasso, ideale per installazioni integrate in impianti domotici My Home. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando Matix a due moduli ad incasso ribassato dotato di 3 pulsanti e 3 led bicolore realizzato per funzionare SOLO in abbinamento agli attuatori evoluti (ad incasso AM5861M2 o modulo DIN F401) specifici per la gestione delle tapparelle.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

3

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9011

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

numero di punti di azionamento

1

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Comando tapparelle Matix 2 moduli incasso ribassato bus