Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4660M2
Cod. Produttore
LN4660M2
Cod. EAN
8005543478257

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS: 27 Vdc
  • Funzionamento BUS SCS: 18–27 Vdc
  • Assorbimento stand-by: 7 mA max
  • Temperatura funzionamento: 0–40 °C
  • Modulo: 2 moduli incasso ribassato
  • LED bicolore: 3 led integrati
  • Funzione Preset: posizione tapparella memorizzata
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando a due moduli ad incasso ribassato dotato di 3 pulsanti e 3 LED bicolore, progettato per funzionare esclusivamente in abbinamento agli attuatori evoluti specifici per la gestione delle tapparelle. Offre modalità di funzionamento SU/GIÙ sia monostabile che bistabile, con la possibilità di memorizzare una posizione di Preset personalizzata, che consente di portare la tapparella in una posizione specifica predefinita tramite il pulsante STOP. La configurazione può essere effettuata sia fisicamente tramite configuratori che tramite software MYHOME_Suite, garantendo flessibilità e controllo avanzato. Alimentato a 27 Vdc dal bus SCS, con consumo in stand-by di 7 mA, è adatto a installazioni incassate con ingombro di 2 moduli. I LED indicano lo stato di movimento e la posizione Preset, facilitando l’uso e la configurazione. Il dispositivo supporta diverse modalità di indirizzamento e si integra perfettamente in impianti domotici per una gestione efficiente e personalizzata delle tapparelle. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando LivingLight a due moduli ad incasso ribassato dotato di 3 pulsanti e 3 led bicolore realizzato per funzionare SOLO in abbinamento agli attuatori evoluti (ad incasso LN4661M2 o modulo DIN F401) specifici per la gestione delle tapparelle.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

3

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

numero di punti di azionamento

1

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Comando tapparelle bus LivingLight 2 moduli incasso ribassato