› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Comando tapparella connesso radio bidirezionale modulo DIN

Cod. Rexel BTIL4027C
Cod. Produttore L4027C
Cod. EAN 8005543642221

Informazioni principali

  • Alimentazione: 100-240 V~
  • Potenza max: 500 VA a 240 VAC
  • Consumo standby: 1 mA
  • Protezione: IK 04, IP 20
  • Dimensioni: 47x22x34,5 mm
  • Tecnologia wireless: Zigbee 2.4 GHz
  • Temperatura uso: +5°C a +45°C
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART

Descrizione del prodotto

Comando tapparella connesso progettato per il controllo locale e remoto di tapparelle con motori standard meccanici o elettromeccanici, con potenza massima di 500 VA a 240 VAC e 270 VA a 100 VAC. Compatibile esclusivamente con motori tradizionali, non supporta motori a impulsi o radio. Il dispositivo si integra in reti radio Zigbee a 2,4 GHz con potenza inferiore a 100 mW, garantendo un’ampia copertura fino a 200 metri in spazio libero. Il comando è incassato, dotato di pulsante di controllo, LED di segnalazione e pulsante di reset nascosto per il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Realizzato in materiale PC autoestinguente e resistente ai raggi UV, assicura protezione IP20 e resistenza agli urti IK04. Alimentazione 100-240 V AC, frequenza 50/60 Hz, consumo in standby di 1 mA. Adatto per installazioni conformi agli standard europei, con design moderno disponibile nei colori bianco, argento e antracite. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando tapparella connesso. Permette di controllare una tapparella localmente o da remoto, gestendo anche il livello di apertura. È compatibile con tutte le tapparelle (con finecorsa meccanico o elettronico) controllate da un commutatore tapparella cablato (potenza max 500 VA). Può essere associato ad uno o più comandi wireless. Non compatibile con i motori per tapparelle radiocomandati. Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 100-230 Va.c. - 1 modulo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

tipo di corrente

AC

numero di ingressi

4

sistema bus radio

max. potenza di interruzione

500 W

numero max. di uscite avvolgibili

1

corrente di inserzione ohmica

2 A

Numero moduli DIN

1

altri sistemi bus

Zigbee

comando locale/manuale

funzione commutazione

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Comando tapparella connesso radio bidirezionale modulo DIN
€ 73,54 x 1 pz.
(pz.)