› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Comando tapparella connesso bidirezionale modulo DIN per domotica

Cod. Rexel BTIN4027C
Cod. Produttore N4027C
Cod. EAN 8005543642207

Informazioni principali

  • Voltaggio: 100-240 V~
  • Potenza max: 500 VA
  • Protezione impatti: IK 04
  • Grado protezione: IP 20
  • Consumo standby: 1 mA
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Tecnologia wireless: Zigbee 2.4 GHz
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART

Descrizione del prodotto

Comando tapparella connesso a incasso, compatibile con tutti i motori standard per tapparelle fino a 500 VA di potenza massima a 240 VAC (270 VA a 100 VAC). Dotato di tecnologia radio Zigbee a 2.4 GHz per il controllo wireless e di un indicatore LED per la segnalazione dello stato. Il dispositivo è progettato per il montaggio incassato, con protezione IP20 e resistenza agli urti IK04. Realizzato in materiale plastico autoestinguente, privo di alogeni e resistente ai raggi UV, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Alimentazione da rete 100-240 V AC, consumo in standby di soli 1 mA. Include un pulsante di reset nascosto per il ripristino alle impostazioni di fabbrica. Compatibile esclusivamente con motori standard meccanici o elettromeccanici e non con motori radio o a impulsi. Ideale per l'automazione degli impianti elettrici domestici, consente il comando locale e remoto delle tapparelle tramite rete wireless. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando tapparella connesso. Permette di controllare una tapparella localmente o da remoto, gestendo anche il livello di apertura. È compatibile con tutte le tapparelle (con finecorsa meccanico o elettronico) controllate da un commutatore tapparella cablato (potenza max 500 VA). Può essere associato ad uno o più comandi wireless. Non compatibile con i motori per tapparelle radiocomandati. Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 100-230 Va.c. - 1 modulo.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

tipo di corrente

AC

numero di ingressi

4

sistema bus radio

max. potenza di interruzione

500 W

numero max. di uscite avvolgibili

1

corrente di inserzione ohmica

2 A

Numero moduli DIN

1

altri sistemi bus

Zigbee

comando locale/manuale

funzione commutazione

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

radio bidirezionale

Min. profondità della presa per apparecchi

40 mm

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Comando tapparella connesso bidirezionale modulo DIN per domotica
€ 73,54 x 1 pz.
(pz.)