Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5831M2
Cod. Produttore
AM5831M2
Cod. EAN
8012199957135

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS SCS: 18-27 Vcc
  • Consumo max LED: 8,5 mA
  • Temperatura funzionamento: 5-35 °C
  • Dimensioni: 2 moduli incassati
  • Funzioni: comando luce, automazione, scenari
  • Configurazione: fisica o software MYHOME_Suite
  • Modalità: bistabile o monostabile
  • Serie: MY HOME|MATIX

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando speciale a due moduli incassabili della serie My Home Matix, dotato di 4 pulsanti e LED bicolori regolabili o disattivabili tramite apposito tasto. Alimentato tramite BUS SCS a 27 Vcc, permette di eseguire funzioni standard e avanzate quali comando luce ON/OFF con regolazione dimmerabile, gestione automazioni, blocco/sblocco dispositivi, controllo moduli scenari, attivazione scenari programmati, funzioni videocitofoniche e controllo diffusione sonora. La configurazione può avvenire fisicamente tramite cavalieri o tramite software MYHOME_Suite, offrendo numerose opzioni di personalizzazione. Il dispositivo è compatto, con ingombro di 2 moduli incassabili, e garantisce un consumo contenuto anche con LED al massimo della luminosità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando speciale - permette di pilotare un attuatore svolgendo tutte le funzioni standard di un comando e in aggiunta alcune funzioni speciali: attivazione di 4 scenari memorizzati nel modulo art. F420, temporizzazioni, attivazione di un attuatore installato su un bus diverso ecc. Da completare con copritasti a 1 o 2 moduli ad una o due funzioni - 2 moduli.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus radio

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

4

codice RAL (simile)

9011

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

numero di punti di azionamento

4

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Comando speciale Matix 2 moduli per domotica bus radio integrato