Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIH4651M2
Cod. Produttore
H4651M2
Cod. EAN
8012199957111

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS: 18-27 Vdc
  • Assorbimento LED: 6-8,5 mA
  • Temperatura funzionamento: 5-35°C
  • Ingombro: 2 moduli incasso
  • Funzioni: ON/OFF, scenari, dimmer
  • Modalità configurazione: fisica e software
  • Comando diffusione sonora: incluso
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando speciale da incasso a due moduli, dotato di 4 pulsanti e LED bicolore regolabili o escludibili tramite apposito pulsante. Progettato per impianti My Home, permette di eseguire sia funzioni standard che speciali come accensione/spegnimento temporizzata, comando scenari, dimmerazione, funzioni videocitofoniche e controllo diffusione sonora. Alimentato a 27 Vdc tramite BUS SCS, con assorbimento massimo di 6 mA. La configurazione può avvenire fisicamente tramite configuratori o via software MYHOME_Suite, offrendo ampia flessibilità e personalizzazione. Il dispositivo è ideale per il controllo integrato e centralizzato di luci, automazioni, scenari programmati e sistemi audio-video in ambienti domestici e residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando speciale - permette di pilotare un attuatore svolgendo tutte le funzioni standard di un comando e in aggiunta alcune funzioni speciali: attivazione di 4 scenari memorizzati nel modulo art. F420, temporizzazioni, attivazione di un attuatore installato su un bus diverso ecc. Da completare con copritasti a 1 o 2 moduli ad una o due funzioni - 2 moduli

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus radio

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

4

codice RAL (simile)

9011

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

numero di punti di azionamento

4

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Comando speciale Axolute 2 moduli per domotica bus radio