Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4651M2
Cod. Produttore
L4651M2
Cod. EAN
8012199957128

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS SCS: 18-27 Vdc
  • Assorbimento led max: 8,5 mA
  • Temperatura funzionamento: 5-35°C
  • Ingombro: 2 moduli incasso
  • Funzioni: comando luci, automazione, scenari
  • Configurazione: fisica o software MYHOME_Suite
  • Modalità: ON/OFF, regolazione, lampeggio
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando speciale a due moduli da incasso, dotato di 4 pulsanti e LED bicolore regolabili o escludibili tramite pulsante dedicato. Progettato per impianti My Home, consente di gestire funzioni standard e avanzate quali ON temporizzati, comando scenari, dimmer, funzioni videocitofoniche e diffusione sonora. Alimentato da BUS SCS a 27 Vdc con assorbimento massimo di 8,5 mA, offre configurazione fisica tramite configuratori o tramite software MYHOME_Suite per maggiore flessibilità. Include funzioni di comando luci, automazione, blocco/sblocco dispositivi, gestione modulo scenari, attivazione scenari programmati, controllo videocitofonico e diffusione sonora, con possibilità di personalizzazione avanzata dei comandi e indirizzamenti. Il dispositivo ha un ingombro di 2 moduli da incasso e operatività garantita in un range di temperatura da 5 a 35 gradi Celsius. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando speciale - permette di pilotare un attuatore svolgendo tutte le funzioni standard di un comando e in aggiunta alcune funzioni speciali: attivazione di 4 scenari memorizzati nel modulo art. F420, temporizzazioni, attivazione di un attuatore installato su un bus diverso ecc. - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus radio

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

4

codice RAL (simile)

7016

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

numero di punti di azionamento

4

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Comando speciale 2 moduli per automazione domestica bus radio