Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIK4574CWI
Cod. Produttore
K4574CWI
Cod. EAN
8005543671641

Informazioni di prodotto

Comando scenario Notte&Giorno wireless

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Telecomando wireless con sistema rolling code a 128 bit, progettato per garantire elevata sicurezza nelle trasmissioni radio. Dispone di un tasto radio incassato e supporta fino a 2000 comandi, offrendo un controllo affidabile e preciso. Include un apparecchio di codifica radio integrato per una gestione sicura dei segnali. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando remoto efficiente e protetto. Descrizione del produttore: Comando scenario Notte&Giorno wireless dotato di 2 pulsanti per l’attivazione degli scenari Notte e Giorno personalizzabili dall’app Home + Control. Può essere installato in qualsiasi scatola da incasso senza alcun cablaggio. La batteria può essere sostituita senza rimuoverlo dal supporto. LED integrato per la segnalazione batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 1 modulo

prodotto Sustainable

Si

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio incassato

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

LIVING NOW SMART

Produttore

Comando wireless scenario Notte&Giorno 1M senza fili con 2 pulsanti batteria sostituibile per controllo domotico