Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4570CW
Cod. Produttore
N4570CW
Cod. EAN
8005543642023

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 3 V
  • Tipo batteria: CR2032
  • Autonomia batteria: 8 anni
  • Frequenza radio: 2.4-2.4835 GHz
  • Protezione impatti: IK 02
  • Protezione liquidi: IP 20
  • Dimensioni (A×B×C): 74×74×11 mm
  • Serie: LIVINGLIGHT SMART

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LL - Entra&Esci wireless bianco è un comando wireless per scenari Home/Away, dotato di due pulsanti per l'attivazione di scenari personalizzabili tramite l'app Home + Control. Il dispositivo si installa a parete mediante adesivi riposizionabili inclusi o su scatola da incasso 502E. È alimentato da una batteria al litio CR2032 da 3V con autonomia fino a 8 anni per un utilizzo medio di 10 attivazioni giornaliere. Il comando integra un LED per la segnalazione di batteria scarica e un pulsante RESET nascosto per il ritorno alle impostazioni di fabbrica. Realizzato con materiali autoestinguenti, resistenti ai raggi UV e senza alogeni, garantisce protezione IP20 e resistenza agli urti IK02. La tecnologia radio ZigBee opera nella banda 2,4-2,4835 GHz con potenza inferiore a 100 mW, assicurando una rete wireless mesh sicura e auto-adattativa conforme allo standard IEEE 802.15.4. Il design essenziale in colore bianco si integra facilmente in ambienti residenziali moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando scenario Entra&Esci wireless. Dispositivo dotato di 2 pulsanti per l’attivazione degli scenari Entra ed Esci personalizzabili dall’app HOME + CONTROL (lo scenario Esci è pre-impostato per chiudere tutte le tapparelle e spegnere tutte le luci). Installazione superficiale con adesivi riposizionabili (forniti a corredo) o su scatole da incasso. LED integrato per la segnalazione di batteria scarica. Alimentazione a batteria 3V tipo CR2032 (fornita a corredo) con autonomia di 8 anni - 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

alimentazione elettrica

Batteria

portata

185 m

modulazione

FM

sistema rolling code

numero di comandi

2

tasto radio a vista

radiofrequenza

2400 MEGAHERTZ

con radiotrasmittente manuale

con apparecchio di codifica radio

lunghezza codice (bit)

128

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT SMART

Produttore

Comando scenario wireless 2 pulsanti bianco per domotica casa