Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4680
Cod. Produttore
L4680
Cod. EAN
8012199812908

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS SCS: 27 Vcc
  • Funzionamento con BUS SCS: 18-27 Vcc
  • Consumo: 9 mA
  • Dimensioni: 2 moduli incassabili
  • Funzioni: comando 4 scenari
  • Configurazione: fisica o software MYHOME_Suite
  • Ritardo attivazione: 0-15 min configurabile
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il Comando Scenari BTICINO modello L4680 è un dispositivo da incasso a 2 moduli, progettato per richiamare, creare o modificare fino a quattro scenari memorizzati in un Modulo Scenari F420. Alimentato a 27 Vcc tramite bus SCS, consuma solo 9 mA. Il dispositivo è dotato di quattro tasti di comando programmabili e di una targhetta personalizzabile per identificare facilmente ogni scenario attivato. La regolazione della luminosità dei LED dei tasti è possibile tramite un pulsante dedicato. La programmazione degli scenari si effettua abilitando il modulo F420 e premendo i tasti per associare o cancellare gli scenari, con un feedback visivo tramite LED. La configurazione può essere fisica, tramite cavallotti, oppure virtuale tramite software MYHOME_Suite, offrendo flessibilità nell’assegnazione di scenari, temporizzazioni e indirizzamenti. Questo comando è ideale per la gestione intuitiva e integrata di scenari domestici e di automazione, garantendo un controllo semplice e personalizzabile degli ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando scenari personalizzabile per comandare 4 situazioni ambientali di Automazione, Termoregolazione o Diffusione sonora indipendenti, memorizzate nel modulo art. F420 - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Antracite

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

4

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7016

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

4

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Comando scenari personalizzabile 4 situazioni per domotica residenziale