Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4680
Cod. Produttore
HS4680
Cod. EAN
8012199774329

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS SCS: 27 Vcc
  • Tensione funzionamento: 18-27 Vcc
  • Assorbimento: 9 mA
  • Dimensioni: 2 moduli incassati
  • Controllo scenari: 4 scenari memorizzati
  • Configurazione: fisica o software MYHOME_Suite
  • Ritardo attivazione: 0-15 min programmabile
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il Comando Scenari BTicino modello HS4680 è un dispositivo incassato a 4 tasti che consente di richiamare, creare o modificare fino a quattro scenari memorizzati in un Modulo Scenari F420. Alimentato tramite BUS SCS a 27 Vcc, con consumo di 9 mA, è progettato per un montaggio da incasso su due moduli. Ogni tasto può essere personalizzato tramite targhetta descrittiva per indicare lo scenario associato, offrendo un controllo intuitivo e immediato degli scenari di automazione domestica. La regolazione della luminosità dei LED dei tasti è possibile tramite un pulsante dedicato, garantendo una visibilità ottimale in ogni ambiente. La programmazione degli scenari avviene abilitando il modulo F420, premendo per almeno 4 secondi il tasto desiderato e impostando la sequenza di comandi da memorizzare. È possibile cancellare singoli scenari o l’intera memoria con procedure semplici e guidate tramite LED di stato. Questo comando è compatibile con sistemi di automazione My Home e Lighting Management, offrendo configurazioni sia fisiche tramite cavallotti sia virtuali tramite software MYHOME_Suite, per una gestione flessibile e avanzata delle funzioni domotiche. La struttura modulare e la versatilità di configurazione lo rendono ideale per il controllo scenari in ambienti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando scenari personalizzabile per comandare 4 situazioni ambientali di Automazione, Termoregolazione o Diffusione sonora indipendenti, memorizzate nel modulo art. F420 - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

4

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9004

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

4

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Comando scenari personalizzabile 4 situazioni per domotica residenziale