Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4680
Cod. Produttore
N4680
Cod. EAN
8012199812922

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento: 9 mA
  • Ingombro: 2 moduli incasso
  • Numero scenari: 4 scenari
  • Configurazione: fisica o software
  • Ritardo attivazione: 0-15 min
  • Indirizzamento: Ambiente 0-10, Punto luce 0-15
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il Comando Scenari BTICINO modello N4680 è un dispositivo da incasso che consente di richiamare, creare o modificare fino a quattro scenari memorizzati in un Modulo Scenari F420. Alimentato a 27 Vcc tramite bus SCS, garantisce un consumo contenuto di 9 mA e occupa uno spazio di 2 moduli incassabili. Dotato di quattro tasti di comando, ciascuno personalizzabile tramite targhetta descrittiva, permette una gestione semplice e intuitiva degli scenari di automazione come illuminazione, termoregolazione o diffusione sonora. La regolazione della luminosità dei LED dei tasti è possibile tramite pressione prolungata. La programmazione degli scenari avviene tramite abilitazione del modulo F420 e pressione prolungata del tasto corrispondente, con conferma visiva tramite LED. È possibile anche cancellare singoli scenari o l’intera memoria del modulo. Il dispositivo si integra con sistemi domotici My Home e Lighting Management, offrendo flessibilità nella configurazione tramite software MYHOME_Suite o configurazione fisica con cavallotti. La sicurezza è garantita dal blocco della programmazione tramite pulsante dedicato. Questa descrizione evidenzia le caratteristiche tecniche e funzionali principali del prodotto, enfatizzando parole chiave come comando scenari, programmazione, personalizzazione, automazione, bus SCS e integrazione domotica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando scenari personalizzabile per comandare 4 situazioni ambientali di Automazione, Termoregolazione o Diffusione sonora indipendenti, memorizzate nel modulo art. F420 - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

4

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

4

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Comando scenari personalizzabile 4 situazioni per domotica