Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4680
Cod. Produttore
NT4680
Cod. EAN
8012199812939

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento: 9 mA
  • Comando 4 scenari personalizzabili
  • Ingombro: 2 moduli incasso
  • Configurazione: fisica e software
  • Ritardo attivazione: 0-15 min
  • Indirizzamento: 0-10 ambienti, 0-15 punti luce
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il Comando Scenari BTICINO modello NT4680 è un dispositivo da incasso a 2 moduli, progettato per richiamare, creare o modificare fino a quattro scenari memorizzati nel modulo scenari F420 o per richiamare quelli memorizzati nel programmatore scenari MH200N. Alimentato a 27 Vdc tramite BUS SCS, con un assorbimento di 9 mA, consente una gestione semplice e intuitiva degli scenari di automazione domestica. Il dispositivo è dotato di quattro tasti di comando, ognuno associabile a uno scenario specifico, e di una targhetta personalizzabile per inserire descrizioni degli scenari attivati. La regolazione della luminosità dei led dei tasti è possibile tramite un pulsante dedicato. La programmazione degli scenari si effettua abilitando il modulo F420, premendo per almeno quattro secondi il tasto desiderato e confermando la sequenza, mentre la cancellazione di uno scenario avviene mantenendo premuto il tasto per almeno dieci secondi. Questo comando scenari è compatibile con sistemi My Home e Lighting Management, offrendo configurazioni sia fisiche tramite configuratori sia virtuali tramite software MYHOME_Suite, che permette di gestire indirizzi, ritardi di attivazione e numero di scenari con ampie possibilità di personalizzazione. La sua installazione è ad incasso, ideale per un’integrazione discreta e funzionale nell’ambiente domestico o professionale, facilitando il controllo centralizzato di automazioni come illuminazione, termoregolazione e diffusione sonora. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando scenari personalizzabile per comandare 4 situazioni ambientali di Automazione, Termoregolazione o Diffusione sonora indipendenti, memorizzate nel modulo art. F420 - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

4

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9006

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

4

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Comando scenari personalizzabile 4 situazioni domotica Light Tech