Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4680
Cod. Produttore
HD4680
Cod. EAN
8012199986241

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Consumo: 9 mA
  • Comando 4 scenari personalizzabili
  • Ingombro: 2 moduli incasso
  • Configurazione: fisica e software
  • Ritardo attivazione 0-15 min
  • Indirizzamento 0-15 punti luce
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il Comando Scenari BTICINO modello HD4680 è un dispositivo da incasso a 2 moduli, progettato per richiamare, creare o modificare fino a quattro scenari memorizzati nel modulo scenari F420 oppure per richiamare scenari memorizzati nel programmatore scenari MH200N. Alimentato a 27 Vdc tramite BUS SCS, con assorbimento di 9 mA, consente una gestione semplice e intuitiva degli scenari di automazione domestica. Il dispositivo è dotato di quattro tasti di comando, ciascuno associabile a uno scenario specifico, e di una targhetta personalizzabile per descrivere lo scenario attivato. La regolazione della luminosità dei LED dei tasti è possibile tramite apposito pulsante. La programmazione degli scenari si effettua abilitando il modulo F420 e premendo il tasto corrispondente per alcuni secondi, con conferma visiva tramite LED lampeggiante. È possibile impostare ritardi di attivazione per ogni scenario, variabili da 0 secondi fino a 15 minuti. Il comando scenari può essere configurato sia fisicamente tramite configuratori inseriti nelle apposite sedi, sia tramite software MYHOME_Suite, che offre maggiori opzioni di personalizzazione. È compatibile con impianti My Home e sistemi Lighting Management, supportando anche configurazioni avanzate come doppio comando scenario e scenario PLUS. Grazie a questa versatilità, il Comando Scenari HD4680 rappresenta una soluzione ideale per il controllo integrato e personalizzato degli scenari di illuminazione, automazione e diffusione sonora in ambienti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando scenari personalizzabile per comandare 4 situazioni ambientali di Automazione, Termoregolazione o Diffusione sonora indipendenti, memorizzate nel modulo art. F420 - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

4

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

4

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Comando scenari personalizzabile 4 situazioni ambientali Axolute bianco per domotica