Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4680
Cod. Produttore
HC4680
Cod. EAN
8012199774312

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 27 Vdc BUS SCS
  • Funzionamento: 18-27 Vdc BUS SCS
  • Assorbimento: 9 mA
  • Moduli incasso: 2 moduli
  • Gestione: 4 scenari memorizzati
  • Configurazione: fisica e virtuale
  • Ritardo attivazione: 0-15 minuti
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il Comando Scenari BTICINO modello HC4680 è un dispositivo di controllo a incasso progettato per gestire fino a quattro scenari memorizzati in un Modulo Scenari F420 o per attivare quelli salvati nel programmatore scenari MH200N. Alimentato tramite BUS SCS a 27 Vdc, con un assorbimento di corrente di 9 mA, si presenta con dimensioni equivalenti a due moduli da incasso. Il dispositivo è dotato di quattro tasti di comando, ciascuno associabile a uno scenario differente, e di una targhetta personalizzabile per inserire la descrizione dello scenario attivato. I tasti sono inoltre dotati di LED la cui luminosità può essere regolata per adattarsi alle esigenze ambientali. La programmazione degli scenari avviene tramite abilitazione del modulo F420, con una procedura intuitiva che prevede la pressione prolungata del tasto corrispondente allo scenario da associare, seguita dalla configurazione delle funzioni desiderate (automazione, controllo temperatura, sistema audio, ecc.). È possibile modificare, cancellare o aggiungere scenari in modo semplice, con indicazioni visive tramite LED. Il Comando Scenari supporta configurazioni sia fisiche, tramite inserimento dei configuratori nelle posizioni dedicate, sia virtuali attraverso il software MYHOME_Suite, che offre maggiori possibilità di personalizzazione, inclusa la gestione di ritardi di attivazione degli scenari da 0 a 15 minuti. Grazie alla sua integrazione nei sistemi My Home e Lighting Management, il dispositivo consente di controllare scenari a diversi livelli di installazione, anche tramite interfacce SCS/SCS, ampliando così le possibilità di gestione degli ambienti domestici o professionali con un controllo semplice, intuitivo ed efficiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando scenari personalizzabile per comandare 4 situazioni ambientali di Automazione, Termoregolazione o Diffusione sonora indipendenti, memorizzate nel modulo art. F420 - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

4

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9006

con campo per dicitura

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

numero di punti di azionamento

4

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Comando scenari AXOLUTE 4 pulsanti luminosi per domotica