› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Comandi ed Automatismi Autonomi (Micromoduli)

Comando remoto radio 868MHz bidirezionale antifurto civile residenziale

Cod. Rexel BTI4288
Cod. Produttore 4288
Cod. EAN 8005543591154

Informazioni principali

  • Frequenza: 868MHz
  • Alimentazione: 1 batteria CR2032 3V
  • Durata batteria: fino a 5 anni
  • Dimensioni: 58 x 30 x 15 mm
  • Temperatura operativa: -10°C +40°C
  • Umidità massima: 95%
  • Certificazione: EN 50131 Grado 2
  • Serie: 4288

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il telecomando radio 4288, operante a 868 MHz con tecnologia bidirezionale, consente l’inserimento e il disinserimento del sistema antifurto e degli scenari programmati sulla centrale con conferma tattile tramite vibrazione, configurabile tramite software TiAlarm. Permette di monitorare lo stato dell’impianto attraverso una segnalazione ottica e di visualizzare lo stato di carica della batteria premendo il tasto centrale. È alimentato da una batteria al litio CR2032 (3V) con durata fino a 5 anni. La frequenza operativa è di 868 MHz con potenza di +12,7 dBm, e il dispositivo è progettato per funzionare in ambienti con umidità fino al 95% e temperature da -10 a +40 °C. Le dimensioni compatte (58 x 30 x 15 mm) ne facilitano l’uso e l’installazione. La sostituzione della batteria è semplice e deve avvenire rispettando le polarità. Il telecomando è certificato secondo la normativa EN 50131 Grado 2 Classe Ambientale II, garantendo affidabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando remoto radio 868MHz bidirezionale, 7 funzioni programmabili, stato panico e conferma ottica/vibracall, batteria inclusa tipo CR2032 per una durata fino a 5 anni.

Caratteristiche tecniche

numero max. di apparecchi controllabili

1

Idoneo all'apprendimento

Comando remoto radio 868MHz bidirezionale antifurto civile residenziale