Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03906
Cod. Produttore
03906
Cod. EAN
8007352596030

Informazioni di prodotto

Comando radio Zigbee Friends of Hue

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 2.4 GHz, standard Zigbee Green Power e Friends of Hue, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506, Arké 19506 o Plana 14506 - 2 moduli

tipo di montaggio

A parete

sistema bus radio

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

COMANDO RADIO ZIGBEE FRIENDS OF HUE