Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30502
Cod. Produttore
30502
Cod. EAN
8007352694187

Informazioni di prodotto

Comando radio EnOcean

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 868 MHz, standard EnOcean, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, da completare con tasti dedicati 31506 o 31506.2 - 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

numero di uscite

4

sistema bus radio

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

Comando radio EnOcean 4 pulsanti energy harvesting 868 MHz per automazione casa