Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03955
Cod. Produttore
03955
Cod. EAN
8007352596078

Informazioni di prodotto

Comando radio EnOcean

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Comando piatto a quattro pulsanti con trasmettitore radiofrequenza 868 MHz, standard EnOcean, alimentazione energy harvesting fornita dal generatore elettrodinamico incorporato, 2 moduli, da completare con versione colore dei tasti dedicati Eikon 20506 o 20506.2, Arké 19506 o 19506.2 o Plana 14506 o 14506.2

tipo di montaggio

A parete

sistema bus radio

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

COMANDO RADIO ENOCEAN