Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4653
Cod. Produttore
LN4653
Cod. EAN
8005543502747

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc BUS SCS
  • Consumo massimo: 7,5 mA
  • Temperatura funzionamento: 5-40 °C
  • Dimensioni: 2 moduli da incasso
  • Configurazione: fisica o software MyHOME_Suite
  • LED segnalazione: verde/arancione Livinglight
  • Norme: EN 60669-2-1, EN 50090
  • Serie: Livinglight

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Comando incassato DND e MUR BUS-SCS progettato per l'installazione interna alle camere, consente di attivare sull'indicatore esterno alla porta i messaggi "Do Not Disturb" (Non disturbare) o "Make Up Room" (Riordino camera). Il dispositivo è alimentato tramite BUS SCS con tensione tra 18 e 27 Vdc e consuma un massimo di 7,5 mA. La configurazione può essere effettuata tramite configuratori fisici o, con maggiori opzioni, attraverso il software MyHOME_Suite, che permette anche la connessione Ethernet per una gestione avanzata. Il comando è dotato di tasti di regolazione e LED indicativi dello stato, con dimensioni compatte per montaggio incassato da 2 moduli. Conforme alle normative EN 60669-2-1, EN 50090-2-2, EN 50090-2-3 e EN 50428, è ideale per ambienti alberghieri e sistemi di automazione domestica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Serie Livinglight - comando NON DISTURBARE - RIORDINARE CAMERA da completare con copritasti - collegamento a SCS-BUS - dimensioni: 2 moduli

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

1

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9006

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

numero di punti di azionamento

1

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Comando NON DISTURBARE Riordinare Camera 2 moduli SCS-BUS Livinglight